Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166495_d50_0_2tl04_04.2681467060.jpg
202166495_d50_0_2tl04_04.2681467060.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420377_d50_0_0tl02_04.329585920.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E08R-SDUPR 2-ER
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E08R-SDUPR2-ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 17.3 mm DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 9.9568 mm Funktionslänge(LF): 203.2 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: E08R-SDUPR 2-ER Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 76.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24.249 mm Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DPMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 76.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
17.3 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
9.9568 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
E08R-SDUPR 2-ER
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
76.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
76.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24.249 mm
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DPMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E08RSDUPR2ER, E08R-SDUPR 2-ER, 520E08R-SDUPR 2-ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.