Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166533_d50_0_3tl04_04.1447775685.jpg
202166533_d50_0_3tl04_04.1447775685.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420144_d50_0_0tl02_04.3913421737.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E08R-STFPR 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E08R-STFPR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 15.2 mm DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 7.9248 mm Funktionslänge(LF): 203.2 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: E08R-STFPR 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 76.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24.249 mm Neigungswinkel(LAMS): -2 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schafthöhe(H): 12.2936 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TPMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 76.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
15.2 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
7.9248 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
E08R-STFPR 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
76.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
76.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24.249 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-2 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schafthöhe(H):
12.2936 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TPMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: 520E08R-STFPR 2, E08R-STFPR 2, E08RSTFPR2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,29*
€ 421,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.