Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E10-A16-CE-155 SANDVIK CM316 Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417964_d50_0_0tl02_04.2590115154.jpg
202417964_d50_0_0tl02_04.2590115154.jpg
202423766_d50_0_0tl04_00.4038305954.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E10-A16-CE-155
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E10A16CE155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E10A16CE155
520E10-A16-CE-155
E10-A16-CE-155
Technische Eigenschaften: Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 100 mm Funktionslänge L: 155 mm Körperdurchmesser BD: 9.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Funktionslänge L:
155 mm
Körperdurchmesser BD:
9.6 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
100 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,70*
€ 525,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.