Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E10M-SCLCR 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164516_d50_0_3tl04_04.1955811150.jpg
202164516_d50_0_3tl04_04.1955811150.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420119_d50_0_0tl02_04.3526398497.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E10M-SCLCR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E10M-SCLCR06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 60 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Maximale Kraglänge OH:
60 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Weitere Suchbegriffe: E10MSCLCR06R, 520E10M-SCLCR 06-R, E10M-SCLCR 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.