Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E10M-STFPL 09-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166290_d50_0_2tl04_04.3332930091.jpg
202166290_d50_0_2tl04_04.3332930091.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E10M-STFPL 09-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E10M-STFPL09-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 090204 Maximale Kraglänge OH: 60 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Maximale Kraglänge OH:
60 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 090204
Weitere Suchbegriffe: E10M-STFPL 09-R, E10MSTFPL09R, 520E10M-STFPL 09-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.