Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417964_d50_0_0tl02_04.2590115154.jpg
202417964_d50_0_0tl02_04.2590115154.jpg
202423766_d50_0_0tl04_00.4038305954.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12-A16-CE-150
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12A16CE150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520E12-A16-CE-150
E12-A16-CE-150
E12A16CE150
Zylinderschaft für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 16 mm DCONWS: 11.6 mm Drehmoment(TQ): 15 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 23000 1/min Funktionslänge(LF): 150 mm HerstArtNr: E12-A16-CE-150 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD1): 11.6 mm Körperdurchmesser(BD2): 16 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 1 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 90 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 150 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -metric - E12 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E12 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 90 mm Funktionslänge L: 150 mm Körperdurchmesser BD: 11.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
16 mm
DCONWS:
11.6 mm
Drehmoment(TQ):
15 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
23000 1/min
Funktionslänge L:
150 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
HerstArtNr:
E12-A16-CE-150
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser BD:
11.6 mm
Körperdurchmesser(BD1):
11.6 mm
Körperdurchmesser(BD2):
16 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
1 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
90 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
90 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
150 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E12
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -metric - E12
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,54*
€ 438,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.