Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E12Q-SDUCL 07-ER SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164547_d50_0_3tl04_04.2631398189.jpg
202164547_d50_0_3tl04_04.2631398189.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420377_d50_0_0tl02_04.329585920.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12Q-SDUCL 07-ER
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12Q-SDUCL07-ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 18 mm DCONMS: 12 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 180 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: E12Q-SDUCL 07-ER Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 12 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 72 mm Minimale Kraglänge(OHN): 30 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.298 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 72 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
18 mm
DCONMS:
12 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
11 mm
Funktionslänge(LF):
180 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
E12Q-SDUCL 07-ER
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
12 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
72 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
72 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
30 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.298 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E12QSDUCL07ER, E12Q-SDUCL 07-ER, 520E12Q-SDUCL 07-ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.