Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E12Q-SDUPL 07-ER SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164889_d50_0_3tl04_04.1089365063.jpg
202164889_d50_0_3tl04_04.1089365063.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420377_d50_0_0tl02_04.329585920.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12Q-SDUPL 07-ER
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12Q-SDUPL07-ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 72 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
72 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Weitere Suchbegriffe: E12Q-SDUPL 07-ER, 520E12Q-SDUPL 07-ER, E12QSDUPL07ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,62*
€ 477,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,80*
€ 473,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.