Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E12Q-STFCR 09-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164580_d50_0_3tl04_04.1251498099.jpg
202164580_d50_0_3tl04_04.1251498099.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420141_d50_0_0tl02_04.3267937206.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12Q-STFCR 09-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12Q-STFCR09-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 090204 Maximale Kraglänge OH: 72 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
72 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 090204
Weitere Suchbegriffe: E12Q-STFCR 09-R, 520E12Q-STFCR 09-R, E12QSTFCR09R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.