Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E12Q-STFPL 11-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164890_d50_0_4tl04_04.1393615778.jpg
202164890_d50_0_4tl04_04.1393615778.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12Q-STFPL 11-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12Q-STFPL11-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 72 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
72 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 110304
Weitere Suchbegriffe: E12QSTFPL11R, E12Q-STFPL 11-R, 520E12Q-STFPL 11-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.