Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E12Q-SWLPR 04-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166302_d50_0_2tl04_04.2707874447.jpg
202166302_d50_0_2tl04_04.2707874447.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12Q-SWLPR 04-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12Q-SWLPR04-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 040204 Maximale Kraglänge OH: 72 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
72 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 040204
Weitere Suchbegriffe: E12QSWLPR04R, 520E12Q-SWLPR 04-R, E12Q-SWLPR 04-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,49*
€ 476,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 396,68*
€ 472,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.