Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166147_d50_0_3tl04_04.769700804.jpg
202166147_d50_0_3tl04_04.769700804.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420377_d50_0_0tl02_04.329585920.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12R-SDUCR 3-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12R-SDUCR3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 26.4 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 222.3 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: E12R-SDUCR 3-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 114.3 mm Minimale Kraglänge(OHN): 36.5 mm Neigungswinkel(LAMS): -5 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
26.4 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionslänge(LF):
222.3 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
E12R-SDUCR 3-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
114.3 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
114.3 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
36.5 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E12RSDUCR3R, 520E12R-SDUCR 3-R, E12R-SDUCR 3-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,59*
€ 792,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,47*
€ 781,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,97*
€ 725,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.