Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166164_d50_0_2tl04_04.4247302940.jpg
202166164_d50_0_2tl04_04.4247302940.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12S-SCLCR 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12S-SCLCR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 23.6 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 254 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: E12S-SCLCR 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 114.3 mm Minimale Kraglänge(OHN): 47.625 mm Neigungswinkel(LAMS): -6.371 deg Schafthöhe(H): 18.65 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
23.6 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
E12S-SCLCR 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
114.3 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
114.3 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
47.625 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6.371 deg
Schafthöhe(H):
18.65 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E12S-SCLCR 3, 520E12S-SCLCR 3, E12SSCLCR3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,16*
€ 774,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,82*
€ 695,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.