Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166202_d50_0_2tl04_04.3058599503.jpg
202166202_d50_0_2tl04_04.3058599503.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420142_d50_0_0tl02_04.1835110012.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E12S-STFCR 2-B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E12SSTFCR2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 23.6 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 254 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: E12S-STFCR 2-B1 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 114.3 mm Minimale Kraglänge(OHN): 41.2496 mm Neigungswinkel(LAMS): -4 deg Schafthöhe(H): 18.65 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
23.6 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
E12S-STFCR 2-B1
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
114.3 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
114.3 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
41.2496 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-4 deg
Schafthöhe(H):
18.65 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E12S-STFCR 2-B1, 520E12S-STFCR 2-B1, E12SSTFCR2B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,78*
€ 770,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,97*
€ 694,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.