Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16-A16-SE-135 SANDVIK CM316 Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421851_d50_0_0tl02_04.1745545276.jpg
202421851_d50_0_0tl02_04.1745545276.jpg
202422965_d50_0_0tl04_00.266040124.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16-A16-SE-135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16A16SE135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E16A16SE135
E16-A16-SE-135
520E16-A16-SE-135
Technische Eigenschaften: Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 80 mm Funktionslänge L: 135 mm Körperdurchmesser BD: 15.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Funktionslänge L:
135 mm
Körperdurchmesser BD:
15.4 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
80 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.