Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-SCLCL 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164524_d50_0_3tl04_04.3309550369.jpg
202164524_d50_0_3tl04_04.3309550369.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420119_d50_0_0tl02_04.3526398497.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-SCLCL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16R-SCLCL06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 200 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: E16R-SCLCL 06-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 16 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 96 mm Minimale Kraglänge(OHN): 33 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.145 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
11 mm
Funktionslänge(LF):
200 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
E16R-SCLCL 06-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
16 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
96 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
33 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.145 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E16RSCLCL06R, E16R-SCLCL 06-R, 520E16R-SCLCL 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,66*
€ 642,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.