Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-SCLCR 09-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164525_d50_0_3tl04_04.2686746727.jpg
202164525_d50_0_3tl04_04.2686746727.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420119_d50_0_0tl02_04.3526398497.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-SCLCR 09-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16RSCLCR09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Weitere Suchbegriffe: 520E16R-SCLCR 09-R, E16RSCLCR09R, E16R-SCLCR 09-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,50*
€ 633,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.