Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-STFCL 11-R B1 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164591_d50_0_3tl04_04.2955272363.jpg
202164591_d50_0_3tl04_04.2955272363.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420141_d50_0_0tl02_04.3267937206.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-STFCL 11-R B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16R-STFCL11-RB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110304
Weitere Suchbegriffe: E16R-STFCL 11-R B1, E16RSTFCL11RB1, 520E16R-STFCL 11-R B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.