Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-STFCL 11-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164583_d50_0_4tl04_04.2443836470.jpg
202164583_d50_0_4tl04_04.2443836470.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420141_d50_0_0tl02_04.3267937206.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-STFCL 11-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16R-STFCL11-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110204
Weitere Suchbegriffe: 520E16R-STFCL 11-R, E16R-STFCL 11-R, E16RSTFCL11R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,61*
€ 565,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.