Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-STFPR 11-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164888_d50_0_5tl04_04.3400858337.jpg
202164888_d50_0_5tl04_04.3400858337.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420143_d50_0_0tl02_04.134657338.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-STFPR 11-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16R-STFPR11-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 110304
Weitere Suchbegriffe: E16RSTFPR11R, 520E16R-STFPR 11-R, E16R-STFPR 11-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,08*
€ 590,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.