Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-SVQCR 11-ER SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166297_d50_0_2tl04_04.669834424.jpg
202166297_d50_0_2tl04_04.669834424.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420370_d50_0_0tl02_04.4074877843.jpg
202420751_d50_0_0tl05_00.3500586353.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-SVQCR 11-ER
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16R-SVQCR11-ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VCMT 110304
Weitere Suchbegriffe: E16RSVQCR11ER, 520E16R-SVQCR 11-ER, E16R-SVQCR 11-ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,16*
€ 654,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.