Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E16R-SVUCR 11-ER SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166294_d50_0_2tl04_04.2286260594.jpg
202166294_d50_0_2tl04_04.2286260594.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420370_d50_0_0tl02_04.4074877843.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E16R-SVUCR 11-ER
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E16RSVUCR11ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 96 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
96 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VCMT 110304
Weitere Suchbegriffe: 520E16R-SVUCR 11-ER, E16RSVUCR11ER, E16R-SVUCR 11-ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,28*
€ 638,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,52*
€ 593,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,69*
€ 581,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.