Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164533_d50_0_3tl04_04.3151863340.jpg
202164533_d50_0_3tl04_04.3151863340.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420119_d50_0_0tl02_04.3526398497.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E20S-SCLCL 09-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E20SSCLCL09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
CoroTurn® 107 Vollhartmetall-Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 20.0 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 25 mm DCONMS: 20 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 13 mm Funktionslänge(LF): 220 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: E20S-SCLCL 09-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 20 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 120 mm Minimale Kraglänge(OHN): 36.3 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.75 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 20.0 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 120 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 20.0
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 20.0
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
25 mm
DCONMS:
20 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
13 mm
Funktionslänge(LF):
220 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
E20S-SCLCL 09-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
20 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
120 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
120 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
36.3 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.75 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: E20S-SCLCL 09-R, 520E20S-SCLCL 09-R, E20SSCLCL09R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,93*
€ 791,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,01*
€ 710,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,13*
€ 678,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.