Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E306 M4 SANDVIK Gewindeformer, M, HSCO, TIN,DIN 2174, 6HX, Form E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421580_d50_0_0tl02_04.1467387113.jpg
202421580_d50_0_0tl02_04.1467387113.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423687_d50_0_0tl04_00.1362361236.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E306 M4
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E306M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
Technische Eigenschaften: Funktionslänge L: 63 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX ISO Cutting Tool Material: HSS-E Nutzlänge: 21 mm
Weitere Informationen:
Funktionslänge L:
63 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E
Nutzlänge:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, E306 M4, E306M4, 520E306 M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.