Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 400 Gewindeformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421582_d50_0_0tl02_04.2646145637.jpg
202421582_d50_0_0tl02_04.2646145637.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202423700_d50_0_0tl04_00.2192388273.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E892 1/4
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E8921/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
CoroTap™ 400 GewindeformerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank ANSI -inch: 0.255 x 0.191 Anzahl Spankanäle(NOF): 4 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 5.75 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN/ANSI Coating Process Type: PVD DCONMS: 6.477 mm Eignung für Durchgangsbohrung(THFP): 1 Funktionslänge(LF): 80 mm Gangzahl je Inch(TPI): 20 Gewindegrösse(TDZ): UNC 1/4-20 Gewindelänge(THL): 15.0114 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 6.35 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 2B Halsdurchmesser(DN): 4.55 mm HerstArtNr: E8921/4 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP): 1 Nutzlänge(LU): 25.58542 mm Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 80 mm Nutzlänge: 25.58542 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 2B
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank ANSI -inch: 0.255 x 0.191
Anzahl Spankanäle(NOF):
4
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
5.75 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN/ANSI
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6.477 mm
Eignung für Durchgangsbohrung(THFP):
1
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
20
Gewindegrösse(TDZ):
UNC 1/4-20
Gewindelänge(THL):
15.0114 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
6.35 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
2B
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
2B
Halsdurchmesser(DN):
4.55 mm
HerstArtNr:
E8921/4
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP):
1
Nutzlänge:
25.58542 mm
Nutzlänge(LU):
25.58542 mm
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: E8921/4, E892 1/4, 520E892 1/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.