Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418790_d50_0_0tl02_04.623429165.jpg
202418790_d50_0_0tl02_04.623429165.jpg
202423490_d50_0_0tl04_00.33363737.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520EH-ER32-16-018
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     EHER3216018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): ER collet (DIN6499-B) -ER32 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 33 mm DCONWS: 15.4 mm DFC: 32 mm Drehmoment(TQ): 30 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 25000 1/min Funktionslänge(LF): 27.5 mm HerstArtNr: EH-ER32-16-018 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 15.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 13.4 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -metric - E16 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: ER collet (DIN6499-B) -ER32 Aufnahmedurchmesser: 33 mm Funktionslänge L: 27.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 15.4 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
ER collet (DIN6499-B) -ER32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
ER collet (DIN6499-B) -ER32
Aufnahmedurchmesser:
33 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
15.4 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
33 mm
DCONWS:
15.4 mm
DFC:
32 mm
Drehmoment(TQ):
30 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
25000 1/min
Funktionslänge L:
27.5 mm
Funktionslänge(LF):
27.5 mm
HerstArtNr:
EH-ER32-16-018
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
15.4 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
13.4 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -metric - E16
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, EHER3216018, 520EH-ER32-16-018, EH-ER32-16-018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.