Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418790_d50_0_0tl02_04.623429165.jpg
202418790_d50_0_0tl02_04.623429165.jpg
202423490_d50_0_0tl04_00.33363737.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520EH-ER40-16-022
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     EHER4016022
EAN/GTIN:
     7323220204441
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): ER collet (DIN6499-B) -ER40 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 41 mm DCONWS: 15.4 mm DFC: 40 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20000 1/min Funktionslänge(LF): 33.1 mm HerstArtNr: EH-ER40-16-022 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 15.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 15 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -metric - E16 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: ER collet (DIN6499-B) -ER40 Aufnahmedurchmesser: 41 mm Funktionslänge L: 33.1 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 15.4 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
ER collet (DIN6499-B) -ER40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
ER collet (DIN6499-B) -ER40
Aufnahmedurchmesser:
41 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
15.4 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
41 mm
DCONWS:
15.4 mm
DFC:
40 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20000 1/min
Funktionslänge L:
33.1 mm
Funktionslänge(LF):
33.1 mm
HerstArtNr:
EH-ER40-16-022
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
15.4 mm
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
15 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -metric - E16
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, 520EH-ER40-16-022, EH-ER40-16-022, EHER4016022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.