Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417965_d50_0_0tl02_04.4278533652.jpg
202417965_d50_0_0tl02_04.4278533652.jpg
202423386_d50_0_0tl04_00.2145203986.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520EH10-A09.7-SH-120
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     EH10-A09.7-SH-120
EAN/GTIN:
     7323220204335
Suchbegriffe:
EH10-A09.7-SH-120
520EH10-A09.7-SH-120
EH10A097SH120
Zylinderschaft für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 9.70 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 9.7 mm DCONWS: 9.6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 19000 1/min Funktionslänge(LF): 120 mm HerstArtNr: EH10-A09.7-SH-120 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 9.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 120 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -metric - E10 Werkzeugausführung(BMC): Heavy metal Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 9.70 Funktionslänge L: 120 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 120 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 9.70
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 9.70
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
9.7 mm
DCONWS:
9.6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
19000 1/min
Funktionslänge L:
120 mm
Funktionslänge(LF):
120 mm
HerstArtNr:
EH10-A09.7-SH-120
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
9.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
120 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
120 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E10
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -metric - E10
Werkzeugausführung(BMC):
Heavy metal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,82*
€ 590,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,69*
€ 586,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,42*
€ 533,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.