Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417965_d50_0_0tl02_04.4278533652.jpg
202417965_d50_0_0tl02_04.4278533652.jpg
202424470_d50_0_0tl04_00.2760606471.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520EH16-A15.7-SS-100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     EH16A157SS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520EH16-A15.7-SS-100
EH16-A15.7-SS-100
EH16A157SS100
Zylinderschaft für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 15.70 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 15.7 mm DCONWS: 15.4 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 40000 1/min Funktionslänge(LF): 100 mm HerstArtNr: EH16-A15.7-SS-100 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 15.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 100 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -metric - E16 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 15.70 Funktionslänge L: 100 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 15.70
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 15.70
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
15.7 mm
DCONWS:
15.4 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
40000 1/min
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
HerstArtNr:
EH16-A15.7-SS-100
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
15.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
100 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
100 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -metric - E16
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.