Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® S-60 Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419813_d50_0_0tl02_04.3902435333.jpg
202419813_d50_0_0tl02_04.3902435333.jpg
202425411_d50_0_0tl04_00.2896320339.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HNEF 09 05 08-KM 1010
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HNEF090508KM1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® S-60 Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 16.2 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 60 deg fz max: 0.28999999999999998 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.14999999999999999 mm HerstArtNr: HNEF 09 05 08-KM 1010 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.9 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.56 mm Schneidplattenform(SC): H Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Mill S-60 HN0905xxxN Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1010 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 200 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 185 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.8 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: KM Schneidkantenhöhe: 5.56 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
16.2 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
60 deg
fz max:
0.28999999999999998 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.14999999999999999 mm
HerstArtNr:
HNEF 09 05 08-KM 1010
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.9 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe:
5.56 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.56 mm
Schneidplattenform(SC):
H
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Mill S-60 HN0905xxxN
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte(Grade):
1010
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
KM
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
200 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
185 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520HNEF 09 05 08-KM 1010, HNEF 09 05 08-KM 1010, HNEF090508KM1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.