Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK mit rechteckigem Schaftadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422266_d50_0_0tl02_04.329652977.jpg
202422266_d50_0_0tl02_04.329652977.jpg
202424652_d50_0_0tl04_00.2765176182.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HT10-ASHA-090-25HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HT10-ASHA-090-25HP
EAN/GTIN:
     7323221216856
Suchbegriffe:
HT10ASHA09025HP
520HT10-ASHA-090-25HP
HT10-ASHA-090-25HP
HSK mit rechteckigem SchaftadapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -T -size 100 DCONMS: 100 mm Funktionsbreite(WF): 38 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 65 mm Gesamtbreite(OAW): 99.93 mm Gesamthöhe(OAH): 99.93 mm HerstArtNr: HT10-ASHA-090-25HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperanschlussdurchmesser, max.(DIX): 103 mm Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 90 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 6: decentral exit with nozzles, adjustable Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 65 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Radialbreite(RADW): 38 mm Radialhöhe(RADH): 46 mm Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -T -size 100 Funktionslänge L: 65 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -T -size 100
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -T -size 100
DCONMS:
100 mm
Funktionsbreite(WF):
38 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge L:
65 mm
Funktionslänge(LF):
65 mm
Gesamtbreite(OAW):
99.93 mm
Gesamthöhe(OAH):
99.93 mm
HerstArtNr:
HT10-ASHA-090-25HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperanschlussdurchmesser, max.(DIX):
103 mm
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kraglänge(LPR):
90 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
6: decentral exit with nozzles, adjustable
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
65 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Radialbreite(RADW):
38 mm
Radialhöhe(RADH):
46 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,76*
€ 982,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,66*
€ 967,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,17*
€ 916,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,55*
€ 886,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.