Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK mit rechteckigem Schaftadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418005_d50_0_0tl02_04.3511919258.jpg
202418005_d50_0_0tl02_04.3511919258.jpg
202426983_d50_0_0tl04_00.1483424714.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HT10-ASHL-132-25HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HT10-ASHL-132-25HP
EAN/GTIN:
     7323221216870
Suchbegriffe:
520HT10-ASHL-132-25HP
HT10ASHL13225HP
HT10-ASHL-132-25HP
HSK mit rechteckigem SchaftadapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -T -size 100 DCONMS: 100 mm Funktionsbreite(WF): 15 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 132 mm Gesamtbreite(OAW): 99.93 mm Gesamthöhe(OAH): 99.93 mm HerstArtNr: HT10-ASHL-132-25HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperanschlussdurchmesser, max.(DIX): 103 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 6: decentral exit with nozzles, adjustable Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 132 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Radialbreite(RADW): 40 mm Radialhöhe(RADH): 46 mm Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -T -size 100 Funktionslänge L: 132 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -T -size 100
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -T -size 100
DCONMS:
100 mm
Funktionsbreite(WF):
15 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge L:
132 mm
Funktionslänge(LF):
132 mm
Gesamtbreite(OAW):
99.93 mm
Gesamthöhe(OAH):
99.93 mm
HerstArtNr:
HT10-ASHL-132-25HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperanschlussdurchmesser, max.(DIX):
103 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
6: decentral exit with nozzles, adjustable
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
132 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Radialbreite(RADW):
40 mm
Radialhöhe(RADH):
46 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,49*
€ 1.002,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,73*
€ 982,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,06*
€ 922,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,41*
€ 888,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.