Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202426783_d50_0_0tl04_00.2480488266.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L331.1A-05 45 30H-WL1040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L331.1A-054530H-WL1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 3.05 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.12 mm fz min: 0.02 mm fz rec: 0.10000000000000001 mm HerstArtNr: L331.1A-05 45 30H-WL1040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.3 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 5.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.45 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -05 Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 205 m/min vc min: 190 m/min vc rec: 195 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 3.05 mm Schneidplattenbreite W: 9.5 mm Sorte Grad: 1040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
3.05 mm
Eckenradius(RE):
3.05 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.12 mm
fz min:
0.02 mm
fz rec:
0.10000000000000001 mm
HerstArtNr:
L331.1A-05 45 30H-WL1040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.3 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
5.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.45 mm
Schneidplattenbreite W:
9.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -05
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1040
Sorte(Grade):
1040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
205 m/min
vc min:
190 m/min
vc rec:
195 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, L3311A054530HWL1040, 520L331.1A-05 45 30H-WL1040, L331.1A-05 45 30H-WL1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.