Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202426838_d50_0_0tl04_00.601700327.jpg
202426838_d50_0_0tl04_00.601700327.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L331.1A-11 50 40H-WM4330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L331.1A-115040H-WM4330
EAN/GTIN:
     7323221990350
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 5.9999999999999998E-2 mm fz rec: 0.16 mm HerstArtNr: L331.1A-11 50 40H-WM4330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.4 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.946 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -11 Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 4330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 330 m/min vc min: 285 m/min vc rec: 315 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 4 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: 4330
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
4 mm
Eckenradius(RE):
4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
5.9999999999999998E-2 mm
fz rec:
0.16 mm
HerstArtNr:
L331.1A-11 50 40H-WM4330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.4 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.946 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -11
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
4330
Sorte(Grade):
4330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
330 m/min
vc min:
285 m/min
vc rec:
315 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, L3311A115040HWM4330, L331.1A-11 50 40H-WM4330, 520L331.1A-11 50 40H-WM4330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.