Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant U Wendeplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420552_d50_0_0tl02_04.2920980194.jpg
202420552_d50_0_0tl02_04.2920980194.jpg
202426742_d50_0_0tl04_00.3249867201.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LCMX 04 03 04R-WM 3040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LCMX040304R-WM3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Coromant U Wendeplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Coating Process Type: CVD Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P Eckenradius(RE): 0.4 mm fn max: 0.12~0.20000000000000001~0.22 mm/r fn min: 0.12~0.14999999999999999~5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.17000000000000001~0.19~8.9999999999999997E-2 mm/r HerstArtNr: LCMX 04 03 04R-WM 3040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 881/U LC0403xx Sorte(Grade): 3040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 230~250~290 m/min vc min: 125~140~180 m/min vc rec: 190~205~245 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 881/U LC0403xx Eckenradius R: 0.4 mm Sorte Grad: 3040 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K Sortenempfehlung: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
DI
Coating Process Type:
CVD
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P
Eckenradius R:
0.4 mm
Eckenradius(RE):
0.4 mm
fn max:
0.12~0.20000000000000001~0.22 mm/r
fn min:
0.12~0.14999999999999999~5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.17000000000000001~0.19~8.9999999999999997E-2 mm/r
HerstArtNr:
LCMX 04 03 04R-WM 3040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 881/U LC0403xx
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 881/U LC0403xx
Sorte Grad:
3040
Sorte(Grade):
3040
Sortenempfehlung:
P|K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
230~250~290 m/min
vc min:
125~140~180 m/min
vc rec:
190~205~245 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520LCMX 04 03 04R-WM 3040, LCMX 04 03 04R-WM 3040, LCMX040304RWM3040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.