Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420537_d50_0_0tl02_04.1940736827.jpg
202420537_d50_0_0tl02_04.1940736827.jpg
202422902_d50_0_0tl05_00.3557347575.jpg
202424335_d50_0_0tl04_00.4162939363.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123D032-10B-S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123D03210BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 16.256 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Drehmoment(TQ): 2.5 Nm Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: LF123D032-10B-S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 19.728 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 8.128 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) Funktionsbreite W: 15.875 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
16.256 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Drehmoment(TQ):
2.5 Nm
Funktionsbreite W:
15.875 mm
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
LF123D032-10B-S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
19.728 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
8.128 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size D (N123D2-CM)
Weitere Suchbegriffe: LF123D03210BS, 520LF123D032-10B-S, LF123D032-10B-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.