Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162359_d50_0_2tl04_04.510353217.jpg
202162359_d50_0_2tl04_04.510353217.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123D032-16B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123D03216B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 2.5 Nm Funktionsbreite(WF): 26.1112 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: LF123D032-16B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25.4 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 8.128 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) Funktionsbreite W: 26.1112 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
2.5 Nm
Funktionsbreite W:
26.1112 mm
Funktionsbreite(WF):
26.1112 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
LF123D032-16B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
25.4 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
8.128 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size D (N123D2-CM)
Weitere Suchbegriffe: 520LF123D032-16B, LF123D032-16B, LF123D03216B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.