Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420537_d50_0_0tl02_04.1940736827.jpg
202420537_d50_0_0tl02_04.1940736827.jpg
202422902_d50_0_0tl05_00.3557347575.jpg
202424335_d50_0_0tl04_00.4162939363.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123E10-1010B-S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123E101010BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 20 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 10 x 10 Drehmoment(TQ): 2.5 Nm Funktionsbreite(WF): 10 mm Funktionshöhe(HF): 10 mm Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: LF123E10-1010B-S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21.6 mm Schaftbreite(B): 10 mm Schafthöhe(H): 10 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 10 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM) Funktionsbreite W: 10 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 10 x 10 Funktionslänge L: 125 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
20 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 10 x 10
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 10 x 10
Drehmoment(TQ):
2.5 Nm
Funktionsbreite W:
10 mm
Funktionsbreite(WF):
10 mm
Funktionshöhe(HF):
10 mm
Funktionslänge L:
125 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
LF123E10-1010B-S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
21.6 mm
Schaftbreite(B):
10 mm
Schafthöhe(H):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
10 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size E (N123E2-0200-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: 520LF123E10-1010B-S, LF123E101010BS, LF123E10-1010B-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.