Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162581_d50_0_2tl04_04.1502633248.jpg
202162581_d50_0_2tl04_04.1502633248.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123G079-20B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123G079-20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Drehmoment(TQ): 5 Nm Funktionsbreite(WF): 32.9946 mm Funktionshöhe(HF): 31.75 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: LF123G079-20B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 22.352 mm Schaftbreite(B): 31.75 mm Schafthöhe(H): 31.75 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 20.066 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 32.9946 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Funktionslänge L: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Funktionsbreite W:
32.9946 mm
Funktionsbreite(WF):
32.9946 mm
Funktionshöhe(HF):
31.75 mm
Funktionslänge L:
152.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
LF123G079-20B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
22.352 mm
Schaftbreite(B):
31.75 mm
Schafthöhe(H):
31.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
20.066 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Weitere Suchbegriffe: LF123G079-20B, LF123G07920B, 520LF123G079-20B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.