Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162602_d50_0_2tl04_04.3937645788.jpg
202162602_d50_0_2tl04_04.3937645788.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123G10-2525B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123G102525B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Drehmoment(TQ): 3.5 Nm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 150 mm HerstArtNr: LF123G10-2525B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 22.352 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 10 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 26 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Funktionslänge L: 150 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Drehmoment(TQ):
3.5 Nm
Funktionsbreite W:
26 mm
Funktionsbreite(WF):
26 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge L:
150 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
HerstArtNr:
LF123G10-2525B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
22.352 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
10 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Weitere Suchbegriffe: LF123G102525B, 520LF123G10-2525B, LF123G10-2525B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.