Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162616_d50_0_2tl04_04.998562843.jpg
202162616_d50_0_2tl04_04.998562843.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123H051-10B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123H05110B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Drehmoment(TQ): 4.5 Nm Funktionsbreite(WF): 17 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm HerstArtNr: LF123H051-10B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 13000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 34 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 13 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) Funktionsbreite W: 17 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Funktionslänge L: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Drehmoment(TQ):
4.5 Nm
Funktionsbreite W:
17 mm
Funktionsbreite(WF):
17 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge L:
114.3 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
HerstArtNr:
LF123H051-10B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
13000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
34 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
13 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF)
Weitere Suchbegriffe: LF123H051-10B, 520LF123H051-10B, LF123H05110B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.