Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162623_d50_0_2tl04_04.1796247271.jpg
202162623_d50_0_2tl04_04.1796247271.jpg
202420540_d50_0_0tl02_04.4212026352.jpg
202421042_d50_0_0tl05_00.511684529.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LF123H087-16D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LF123H08716D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 52.5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 6 Nm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: LF123H087-16D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 44.1 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 22.098 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) Funktionsbreite W: 26 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
52.5 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
6 Nm
Funktionsbreite W:
26 mm
Funktionsbreite(WF):
26 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
LF123H087-16D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
44.1 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
22.098 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF)
Weitere Suchbegriffe: LF123H087-16D, LF123H08716D, 520LF123H087-16D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.