Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162728_d50_0_2tl04_04.1313501535.jpg
202162728_d50_0_2tl04_04.1313501535.jpg
202420543_d50_0_0tl02_04.1420240442.jpg
202421676_d50_0_0tl05_00.1501404299.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LG123K032-12C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LG123K032-12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG123K03212C
LG123K032-12C
520LG123K032-12C
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 3.3 Nm Funktionsbreite(WF): 29 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: LG123K032-12C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28.7 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 8.128 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) Funktionsbreite W: 29 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
3.3 Nm
Funktionsbreite W:
29 mm
Funktionsbreite(WF):
29 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
LG123K032-12C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
28.7 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
8.128 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.