Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto T-Line Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202426169_d50_0_0tl04_00.1710410052.jpg
202426169_d50_0_0tl04_00.1710410052.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LNE 323-04 3040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LNE323043040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Auto T-Line Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.17000000000000001 mm HerstArtNr: LNE 323-04 3040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Sorte(Grade): 3040 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 210~275~40 m/min vc min: 175~225~32 m/min vc rec: 185~240~35 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H~K~P Sorte Grad: 3040 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.17000000000000001 mm
HerstArtNr:
LNE 323-04 3040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Sorte Grad:
3040
Sorte(Grade):
3040
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
210~275~40 m/min
vc min:
175~225~32 m/min
vc rec:
185~240~35 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H~K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, LNE 323-04 3040, 520LNE 323-04 3040, LNE323043040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.