Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420632_d50_0_0tl02_04.1633629796.jpg
202420632_d50_0_0tl02_04.1633629796.jpg
202420936_d50_0_0tl05_00.208497316.jpg
202426178_d50_0_0tl04_00.2672783772.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MACL 3 070-L 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MACL3070-L1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.05 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.05 mm fnx max: 8.0000000000000002E-2 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 6 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 15 deg HerstArtNr: MACL 3 070-L 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.03 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut XS -size 3L Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 4.3 mm Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MAC Stechbreite, Nennmaß(CW): 0.7 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.03 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 245~75 m/min vc min: 210~75 m/min vc rec: 220~75 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Stechbreite Nennmaß C: 0.7 mm Sorte Grad: 1105 Eckenradius rechts RE: 0.05 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Sortenempfehlung: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.05 °
Eckenradius, links(REL):
0.05 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.05 mm
fnx max:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
6 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
15 deg
HerstArtNr:
MACL 3 070-L 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.03 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut XS -size 3L
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
4.3 mm
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Sortenempfehlung:
S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MAC
Stechbreite Nennmaß C:
0.7 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
0.7 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.03 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
245~75 m/min
vc min:
210~75 m/min
vc rec:
220~75 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: 520MACL 3 070-L 1105, MACL 3 070-L 1105, MACL3070L1105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.