Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420634_d50_0_0tl02_04.3850152881.jpg
202420634_d50_0_0tl02_04.3850152881.jpg
202420934_d50_0_0tl05_00.3332578344.jpg
202424975_d50_0_0tl04_00.2110489304.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MACL 3 070-R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MACL3070-R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MACL3070R1025
520MACL 3 070-R 1025
MACL 3 070-R 1025
CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.05 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.05 mm fnx max: 8.0000000000000002E-2 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 6 deg Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR): 15 deg HerstArtNr: MACL 3 070-R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.03 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut XS -size 3L Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 4.3 mm Sorte(Grade): 1025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MAC Stechbreite, Nennmaß(CW): 0.7 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.03 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 190~1900~225~45 m/min vc min: 135~160~190~34 m/min vc rec: 1500~155~185~39 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Stechbreite Nennmaß C: 0.7 mm Sorte Grad: 1025 Eckenradius rechts RE: 0.05 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.05 °
Eckenradius, links(REL):
0.05 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.05 mm
fnx max:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
6 deg
Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR):
15 deg
HerstArtNr:
MACL 3 070-R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.03 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut XS -size 3L
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
4.3 mm
Sorte Grad:
1025
Sorte(Grade):
1025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MAC
Stechbreite Nennmaß C:
0.7 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
0.7 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.03 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
190~1900~225~45 m/min
vc min:
135~160~190~34 m/min
vc rec:
1500~155~185~39 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.