Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420634_d50_0_0tl02_04.3850152881.jpg
202420634_d50_0_0tl02_04.3850152881.jpg
202420936_d50_0_0tl05_00.208497316.jpg
202424975_d50_0_0tl04_00.2110489304.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MACL 3 150-R20 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MACL3150-R201025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.05 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.05 mm fnx max: 0.13 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 6 deg Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR): 20 deg HerstArtNr: MACL 3 150-R20 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.03 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut XS -size 3L Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 6.3 mm Sorte(Grade): 1025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MAC Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.03 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 190~1900~225~45 m/min vc min: 120~140~190~30 m/min vc rec: 145~1500~170~36 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Stechbreite Nennmaß C: 1.5 mm Sorte Grad: 1025 Eckenradius rechts RE: 0.05 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.05 °
Eckenradius, links(REL):
0.05 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.05 mm
fnx max:
0.13 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
6 deg
Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR):
20 deg
HerstArtNr:
MACL 3 150-R20 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.03 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut XS -size 3L
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.3 mm
Sorte Grad:
1025
Sorte(Grade):
1025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MAC
Stechbreite Nennmaß C:
1.5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.03 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
190~1900~225~45 m/min
vc min:
120~140~190~30 m/min
vc rec:
145~1500~170~36 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Weitere Suchbegriffe: 520MACL 3 150-R20 1025, MACL 3 150-R20 1025, MACL3150R201025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.