Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420637_d50_0_0tl02_04.1255532155.jpg
202420637_d50_0_0tl02_04.1255532155.jpg
202420939_d50_0_0tl05_00.1894914693.jpg
202424976_d50_0_0tl04_00.3529690898.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MAGR 3175 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MAGR31751025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.05 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.05 mm fnx max: 0.13 mm/r fnx min: 0.02 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 6 deg HerstArtNr: MAGR 3 175 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.025 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut XS -size 3R Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 3.7 mm Sorte(Grade): 1025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MAG Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.75 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.025 mm vc max: 1900~215~260~55 m/min vc min: 115~140~190~29 m/min vc rec: 150~1500~180~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Stechbreite Nennmaß C: 1.75 mm Eckenradius rechts RE: 0.05 ° Sorte Grad: 1025 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.05 °
Eckenradius, links(REL):
0.05 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.05 mm
fnx max:
0.13 mm/r
fnx min:
0.02 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
6 deg
HerstArtNr:
MAGR 3 175 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.025 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut XS -size 3R
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
3.7 mm
Sorte Grad:
1025
Sorte(Grade):
1025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MAG
Stechbreite Nennmaß C:
1.75 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.75 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.025 mm
vc max:
1900~215~260~55 m/min
vc min:
115~140~190~29 m/min
vc rec:
150~1500~180~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, stechplatte sandvik, MAGR31751025, MAGR 3175 1025, 520MAGR 3175 1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.