Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420638_d50_0_0tl02_04.910857818.jpg
202420638_d50_0_0tl02_04.910857818.jpg
202420940_d50_0_0tl05_00.3785978153.jpg
202421859_d50_0_0tl02_07.2993767518.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MATR 3 60-A 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MATR360-A1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATR360A1105
520MATR 3 60-A 1105
MATR 3 60-A 1105
CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.05 mm Gangzahl je Inch, max.(TPIX): 72 Gangzahl je Inch, min.(TPIN): 24 Gewindeart(THFT): VP60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 0.75 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.05 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT Gewindesteigung, max.(TPX): 1 mm Gewindesteigung, min.(TPN): 0.35 mm HerstArtNr: MATR 3 60-A 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Profilabstand X(PDX): 0.6 mm Schneidenprofiltyp(TPT): P Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut XS -size 3R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1105 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 vc: 130~160~1900~60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~O~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: VP60 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius(RE):
0.05 mm
Gangzahl je Inch, max.(TPIX):
72
Gangzahl je Inch, min.(TPIN):
24
Gewindeart THF:
VP60
Gewindeart(THFT):
VP60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
0.75 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.05 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT
Gewindesteigung, max.(TPX):
1 mm
Gewindesteigung, min.(TPN):
0.35 mm
HerstArtNr:
MATR 3 60-A 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Profilabstand X(PDX):
0.6 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
P
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut XS -size 3R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1105
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
vc:
130~160~1900~60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~O~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.