Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418045_d50_0_0tl02_04.3282740769.jpg
202418045_d50_0_0tl02_04.3282740769.jpg
202420940_d50_0_0tl05_00.3785978153.jpg
202422405_d50_0_0tl02_07.2137223853.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MATR 3-NT01F-140-A 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MATR3-NT01F-140-A1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520MATR 3-NT01F-140-A 1105
MATR 3-NT01F-140-A 1105
MATR3NT01F140A1105
CoroCut® XS Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: ap: 1.45 mm nap Application Area: TT Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.09 mm Gangzahl je Inch(TPI): 14 Gewindeart(THFT): NPT60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 1.46 mm Gewindehöhendifferenz(HB): 0.09 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT HerstArtNr: MATR 3-NT01F-140-A 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 nap: 25 Profilabstand X(PDX): 0.38 mm Schneidenprofiltyp(TPT): F Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut XS -size 3R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1105 Standardnummer(STDNO): ANSI B.1.20.1-1983 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 vc: 130~160~1900~60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~O~P~S Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: NPT60 Gangzahl je Inch TP: 14 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|O
ap:
1.45 mm nap
Application Area:
TT
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius(RE):
0.09 mm
Gangzahl je Inch TP:
14
Gangzahl je Inch(TPI):
14
Gewindeart THF:
NPT60
Gewindeart(THFT):
NPT60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
1.46 mm
Gewindehöhendifferenz(HB):
0.09 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT
HerstArtNr:
MATR 3-NT01F-140-A 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
nap:
25
Profilabstand X(PDX):
0.38 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
F
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut XS -size 3R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1105
Standardnummer(STDNO):
ANSI B.1.20.1-1983
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
vc:
130~160~1900~60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~O~P~S
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.